GATES

GATES Hydraulikschlauch 16M2T-MTFXRL40

  • ERIKS:13633233
  • Hersteller:46560074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-MTF
Code
16M2T-MTFXRL40
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
35.3 mm
Max. Betriebsdruck
172 bar
Max. Betriebssdruck
17.2 MPa
Max. Betriebsdruck
2500 psi
Min. Berstdruck
688 bar
Min. Berstdruck
68.8 MPa
Min. Berstdruck
10044 psi
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
1.41 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 18.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026