GATES

GATES Hydraulikschlauch 12MXTXBALE

  • ERIKS:13628675
  • Hersteller:46579667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT
Code
12MXTXBALE
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
27.4 mm
Max. Betriebsdruck
215 bar
Max. Betriebssdruck
21.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3100 psi
Min. Berstdruck
860 bar
Min. Berstdruck
86 MPa
Min. Berstdruck
12556 psi
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.7 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 12.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026