CHF 55.12/ Meterexkl. MwSt
CHF 59.58inkl. MwSt
46.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2XH |
Code | 12G2XHXRL67 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 29.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 215 bar |
Max. Betriebssdruck | 21.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3100 psi |
Min. Berstdruck | 860 bar |
Min. Berstdruck | 86 MPa |
Min. Berstdruck | 12556 psi |
Min. Biegeradius | 240 mm |
Material Seele | CPE |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Blau |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.94 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 149 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
CHF 14.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 85.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
22.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026