CHF 35.16/ Meterexkl. MwSt
CHF 38.01inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G1 |
Code | 12G1XRL50 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 27.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 105 bar |
Max. Betriebssdruck | 10.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1525 psi |
Min. Berstdruck | 420 bar |
Min. Berstdruck | 42 MPa |
Min. Berstdruck | 6132 psi |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.59 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-1SN |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 12.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 87.78inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026