CHF 65.42/ Meterexkl. MwSt
CHF 70.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG6K |
Code | 12EFG6KXLL |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 31.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1680 bar |
Min. Berstdruck | 168 MPa |
Min. Berstdruck | 24528 psi |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.44 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R15 |
ISO-Norm | ISO 3862 R15 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 14.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 85.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
22.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026