GATES

GATES Hydraulikschlauch 12EFG5K-MTF

  • ERIKS:949078
  • Hersteller:46511605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 90.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG5K-MTF
Code
12EFG5K-MTF
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
31.4 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
1.44 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R13
SAE-Norm
SAE 100 R13
ISO-Norm
ISO 3862 R13
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 85.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 91.99inkl. MwSt

22.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026