GATES

GATES Hydraulikschlauch 10M4KHXRL67

  • ERIKS:11407450
  • Hersteller:46572385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.52/ Meterexkl. MwSt

CHF 38.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4KH
Code
10M4KHXRL67
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Außendurchmesser
25.1 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.82 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026