CHF 26.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M3K |
Code | 10M3KXRL50 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 25.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Betriebssdruck | 22.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3250 psi |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Min. Berstdruck | 90 MPa |
Min. Berstdruck | 13140 psi |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC/2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R17 |
ISO-Norm | ISO 11237 R17 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 11.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 87.78inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026