Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 10M3K-XTFXRL67

  • ERIKS:11374413
  • Hersteller:465702249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.91/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3K-XTF
Code
10M3K-XTFXRL67
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Außendurchmesser
25.1 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.73 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026