GATES

GATES Hydraulikschlauch 10M2T-MTFXRL50

  • ERIKS:13633231
  • Hersteller:46560072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.64/ Meterexkl. MwSt

CHF 39.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-MTF
Code
10M2T-MTFXRL50
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
24.1 mm
Max. Betriebsdruck
262 bar
Max. Betriebssdruck
26.2 MPa
Max. Betriebsdruck
3800 psi
Min. Berstdruck
1048 bar
Min. Berstdruck
104.8 MPa
Min. Berstdruck
15301 psi
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.67 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026