GATES

GATES Hydraulikschlauch 10G2XHXRL67

  • ERIKS:11407444
  • Hersteller:46572544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.65inkl. MwSt

138.312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2XH
Code
10G2XHXRL67
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
25.1 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Betriebssdruck
25 MPa
Max. Betriebsdruck
3625 psi
Min. Berstdruck
1000 bar
Min. Berstdruck
100 MPa
Min. Berstdruck
14600 psi
Min. Biegeradius
200 mm
Material Seele
CPE
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.77 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 149 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026