Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 10EFG6KXLL

  • ERIKS:795771
  • Hersteller:46511397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.39/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG6K
Code
10EFG6KXLL
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
27.6 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Berstdruck
168 MPa
Min. Berstdruck
24528 psi
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
1.15 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R15
ISO-Norm
ISO 3862 R15
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 12.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026