CHF 137.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | FLH90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Kurz |
A | 165 mm |
B | 93.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 81 mm |
K | 63.5 mm |