GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS24FLH45M

  • ERIKS:799483
  • Hersteller:7347051655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel
A
176 mm
B
104.9 mm
D
1.1/4"
E
44 mm
K
63.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6005-ZiNi

  • ERIKS:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6005-ZiNi

  • ERIKS:14312081
  • Manufacturer:VF-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden