GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS24FLH

  • ERIKS:799335
  • Hersteller:7347048655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
160 mm
B
88.9 mm
D
1.1/4"
K
63.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6005-ZiNi

  • ERIKS:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6005-ZiNi

  • ERIKS:14312081
  • Manufacturer:VF-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden