GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FLH45M

  • ERIKS:799475
  • Hersteller:7347193655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel
A
176 mm
B
104.9 mm
D
1.1/4"
E
38.1 mm
K
54 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6004-ZiNi

  • ERIKS:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6004-ZiNi

  • ERIKS:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden