GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 16GS16FL60M

  • ERIKS:11374227
  • Hersteller:7347045555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL60
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
60 °
Bogenausführung
Mittel
A
157 mm
B
100.6 mm
D
1"
E
44 mm
K
44.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3003-ZiNi

  • ERIKS:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3003-ZiNi

  • ERIKS:14317673
  • Manufacturer:VF-3003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden