GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 32GSM24FLH

  • ERIKS:12448171
  • Hersteller:734120095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 407.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 440.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
230 mm
B
116 mm
D
2"
K
63.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6005-ZiNi

  • ERIKS:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden