CHF 298.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Typ | FLH60 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Bogenausführung | Mittel |
A | 253 mm |
B | 158.2 mm |
D | 1.1/2" |
E | 64 mm |
K | 63.5 mm |