GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 PN10 DN350 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11045336
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
438 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 520.00/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 562.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.25Mindestbestellmenge: 2.25

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026