CHF 520.00/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 562.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.25Mindestbestellmenge: 2.25
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.50 | - |
2+ | CHF 520.00 | 1.79% |
11+ | CHF 511.00 | 3.49% |
23+ | CHF 494.00 | 6.70% |
56+ | CHF 478.00 | 9.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3501 |
Dicke | 1.6 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Braun / Rot |
Max. Temperatur | 260 °C |
Min. Temperaturbereich | -210 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 2.19 g/cm³ |