FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ12FLH12

  • ERIKS:14340613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 41.3mm
Winkel (Grad)
0 °
C
50 mm
T
3/4" - 41.3mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX602

  • ERIKS:14471645
  • Manufacturer:AFX602

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI602

  • ERIKS:14471001
  • Manufacturer:AFXI602

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026