OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI602

  • ERIKS:14471001
  • Hersteller:AFXI602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.35 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
28 mm
H
19 mm
I
8.2 mm
L
10.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026