CHF 57.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.85 | - |
10+ | CHF 50.25 | 13.14% |
30+ | CHF 49.65 | 14.17% |
50+ | CHF 49.05 | 15.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
C | 54 mm |
T | 1" - 44.4mm |