FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) QFJ12FLL12

  • ERIKS:14340680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 38.1mm
Winkel (Grad)
0 °
C
45 mm
T
3/4" - 38.1mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX302

  • ERIKS:14471631
  • Manufacturer:AFX302

CHF 29.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI302

  • ERIKS:14470981
  • Manufacturer:AFXI302

CHF 29.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026