OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX302

  • ERIKS:14471631
  • Hersteller:AFX302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.09 kg
A
38.9 mm
B
32.2 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
65 mm
F
26 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
L
10.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026