%20qfj-fll.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll.jpg&w=160&q=80)

CHF 28.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | QFJ |
Typ | FLL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 38.1mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
C | 40 mm |
T | 3/4" - 38.1mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026CHF 29.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 29.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026