%20qfj-fll.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll.jpg&w=160&q=80)

CHF 41.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | QFJ |
Typ | FLL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 30.2mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
C | 38 mm |
T | 1/2" - 30.2mm |
CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026