OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX301

  • ERIKS:14471630
  • Hersteller:AFX301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 8x25
Gewicht
0.07 kg
A
31 mm
B
24.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
54 mm
F
23 mm
G
19 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
8.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026