

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
10+ | CHF 11.25 | 12.11% |
30+ | CHF 11.15 | 12.89% |
50+ | CHF 11.00 | 14.06% |
75+ | CHF 10.80 | 15.62% |
113+ | CHF 10.60 | 17.19% |
170+ | CHF 10.40 | 18.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026