FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus ZFA06MBT06

  • ERIKS:13557724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.05

-

10+

CHF 10.50

12.86%

30+

CHF 10.40

13.69%

50+

CHF 10.35

14.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
28 mm
T
3/8"