FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZFA20FLH920

  • ERIKS:13557974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" - 54.0mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
83 mm
C
97 mm
T
1.1/4"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6004-ZiNi

  • ERIKS:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6004-ZiNi

  • ERIKS:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden