FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ24FLH924

  • ERIKS:14340645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" - 63.5mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
115 mm
C
103 mm
T
1.1/2" - 63.5mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX605

  • ERIKS:14471649
  • Manufacturer:AFX605

CHF 106.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026