FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ20FLH920

  • ERIKS:14340634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" - 54.0mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
99 mm
C
91 mm
T
1.1/4" - 54.0mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX604

  • ERIKS:14471648
  • Manufacturer:AFX604

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026