OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX604

  • ERIKS:14471648
  • Hersteller:AFX604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 14x50
Gewicht
0.4 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
95 mm
F
39 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
14.6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026