FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ10FLH912

  • ERIKS:14340615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 41.3mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
50.3 mm
C
49.3 mm
T
3/4"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX602

  • ERIKS:14471645
  • Manufacturer:AFX602

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI602

  • ERIKS:14471001
  • Manufacturer:AFXI602

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026