FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ08FLH908

  • ERIKS:14340630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2" - 31.8mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
38 mm
C
43.3 mm
T
1/2" - 31.8mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX601

  • ERIKS:14471644
  • Manufacturer:AFX601

CHF 31.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI601

  • ERIKS:14471000
  • Manufacturer:AFXI601

CHF 31.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026