CHF 31.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 8x30 |
Gewicht | 0.08 kg |
A | 32.5 mm |
B | 24.6 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 56 mm |
F | 24 mm |
G | 22 mm |
H | 16 mm |
I | 7.2 mm |
L | 8.5 mm |