FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) QFJ32FLL932

  • ERIKS:14340673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLL9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2" - 71.4mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
134 mm
C
122 mm
T
2" - 71.4mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI306

  • ERIKS:14470994
  • Manufacturer:AFXI306

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026