CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x35 |
Gewicht | 0.5 kg |
A | 72.3 mm |
B | 62.8 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 97 mm |
G | 26 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |