FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) QFJ20FLL920

  • ERIKS:14340686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLL9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" - 50.8mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
91 mm
C
91 mm
T
1.1/4" - 50.8mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX304

  • ERIKS:14471633
  • Manufacturer:AFX304

CHF 40.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI304

  • ERIKS:14470982
  • Manufacturer:AFXI304

CHF 40.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026