OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI304

  • ERIKS:14470982
  • Hersteller:AFXI304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
280 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.3 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
L
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026