FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZFA24FLH424

  • ERIKS:13558015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLH4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" - 63.5mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
50 mm
C
122 mm
T
1.1/2" - 63.5mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6005-ZiNi

  • ERIKS:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6005-ZiNi

  • ERIKS:14312081
  • Manufacturer:VF-6005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden