FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZFA20FLH420

  • ERIKS:12972437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLH4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" - 54.0mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
41 mm
C
111 mm
T
1.1/4" - 54.0mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6004-ZiNi

  • ERIKS:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6004-ZiNi

  • ERIKS:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden