%20qfj-flh4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh4.jpg&w=160&q=80)

CHF 103.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | QFJ |
Typ | FLH4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 26 mm |
C | 67 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026