FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ10FLH412

  • ERIKS:14381957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 41.3mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
24.4 mm
C
64.1 mm
T
3/4"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX602

  • ERIKS:14471645
  • Manufacturer:AFX602

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI602

  • ERIKS:14471001
  • Manufacturer:AFXI602

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026