CHF 81.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.00 | - |
10+ | CHF 70.40 | 13.09% |
30+ | CHF 69.65 | 14.01% |
50+ | CHF 68.80 | 15.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 29 mm |
C | 82 mm |
T | 1" - 44.4mm |