FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) QFJ16FLL416

  • ERIKS:14340702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLL4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1" - 44.4mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
29 mm
C
80 mm
T
1" - 44.4mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX303

  • ERIKS:14471632
  • Manufacturer:AFX303

CHF 35.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026