CHF 35.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x30 |
Gewicht | 0.11 kg |
A | 45.3 mm |
B | 38.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 70 mm |
F | 29 mm |
G | 24 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |