FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) QFJ08FLL408

  • ERIKS:14340684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLL4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2" - 30.2mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
24.7 mm
C
51 mm
T
1/2" - 30.2mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX301

  • ERIKS:14471630
  • Manufacturer:AFX301

CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI301

  • ERIKS:14470980
  • Manufacturer:AFXI301

CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026